タイヤブラシ ハンドタイプ
(40件のレビュー)右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。
毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途タイヤ洗浄
幅(mm)50
全長(mm)160
種類ハンドタイプ
毛丈(mm)23
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
販売区分業務用
内容量1本
注意
※タイヤ専用なのでほかの場所では使用しないで下さい。※水を流しながら使用してください。また、使用時に強い力で抑えすぎないでください。
※車やブラシに砂やほこりなどが付着した状態で使用した場合、傷の原因になるので必ず良く洗い流した状態で使用して下さい。
※塩素系・酸素系・アルカリ性・d-リモネンを含む洗剤・漂白剤を使用すると劣化する恐れがあるためおやめください。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上、高温・多湿・直射日光を避けて保管して下さい。また濡れた状態で車内やトランクなどの密閉された場所には絶対に保管しないで下さい。
洗車・清掃 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 75299883
2026-04-14
- 用途:
- 浴室の掃除
建設業・工事業
使用用途は違うのですが、浴室の床の掃除で使用してます。ブラシも握りやすく、毛もコシがありしっかりしてるので、とても使いやすいです。
2026-01-23
- 用途:
- タイヤの掃除
夏・冬タイヤの入れ替え時、保管前のタイヤの掃除に使っています。ブラシの硬さも良く、洗いやすいです。使用頻度は低いですが、以前購入した物の経年劣化のため、リピ購入です。
2025-04-11
- 用途:
- 治具の掃除用
各種治具の掃除用としてしてます。大きさ的に扱いやすいのは良いです。
100均で似たようなものが販売してそうな感じです。指入れは使わないですが、使う方によっては必要なのかも。その部分も毛が欲しいと思いました。
使用感は問題なです
2025-06-16
- 用途:
- いろいろな掃除
教育・研究機関
風呂の床掃除とかにちょうど良い。力が入れやすいのでガシガシいける。
2024-12-05
- 用途:
- タイヤ交換時の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業
タイヤの保管前に洗浄用として使用。
その他、タイヤハウスの洗浄にも使用。
穴も開いていて握りやすく 毛の長さ等も丁度よく使いやすかったです。
タイヤ以外にも色々な所で活躍できるブラシではないでしょうか?
良い商品をありがとうございました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75299883
2024-01-02
- 用途:
- 農作業の洗浄全般に使えます
手に持ちやすい形です、三日月型と上面のくぼみが大変に使いやすく気に入って毎回使っています。
1人が参考にしています
2022-02-03
- 用途:
- 防草シート貼り
製造業
防草シートのエッジをブロックに貼り付ける際の埃落としに使用しました。
おかげで作業が捗りました。
軍手は必須です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75299883
2021-06-01
- 用途:
- 洗浄作業
雨靴の洗浄作業をする際に使用しています。握りやすく力が入るので汚れが良く落ちます。丸い穴をフックに引っかけられるので、使用後に乾燥できるので衛生的です。またリピートオーダーさせていただきます。
3人が参考にしています