スポットカッター 超硬 TiALNコーティング
(5件のレビュー)断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、超性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用
材質超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)80
刃長(mm)27
シャンク径(Φmm)8
表面処理TiALNコーティング
危険物の類別非危険物
刃径(mm)8
販売区分業務用
内容量1本
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外に使用しない。※回転中の工具・切粉には、絶対手をふれないで下さい。
※切粉の飛散や巻き付き等のけがに注意して下さい。
※使用中は保護カバーの使用や、安全メガネを着用して下さい。
鈑金・塗装 の新着商品
商品レビュー
2025-03-31
- 用途:
- スポット溶接はがし
個人のお客様
切削性はとてもいい。刃こぼれもしにくいので長持ちしている。
センターの刃がすぐに無くなるのでブレやすいのが欠点です。
- 対象商品:
- 11131391
2022-03-06
- 用途:
- 事故車両の修理
小松自動車興業株式会社 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
最初は非常に切れて作業性は良いですが、鉄ドリルと同じように切れなくなります。このカッターを研ぐ工具が必要です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 11131391
2012-09-19
- 用途:
- 自動車の外装パネルの取替作業でのスポット溶接のはがし
大石ボデー 様
自動車の板金塗装工場です、使用した感じは切れもよくいつも使用しているスポットカッターと何も変わりなく作業できました。
その後研磨してからの切れも問題ありません。これからも再度購入したいと思います。
- 対象商品:
- 11131391
2012-04-27
- 用途:
- 自動車車体整備
最近の超高張力鋼板は硬くてスポットドリルの歯が立ちにくく困っています。様々な他社製品も実験で使用しています。よく切れるものは値段が高価になりますし、切れないものはそれなりに安価。安価なわりには切れるドリル歯だち思います。
5人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 自動車の内側の硬い鉄を削れますか。
- 回答:
- スポット溶接で溶着した部分でしたらご使用頂けます。
2021-06-16
- 質問:
- 同じサイズで材質違いの商品はありますか。
- 回答:
- ご参考までに下記にてご案内いたします。
材質:コバルトハイス、表面処理:TiNコーティングとなります。
モノタロウ スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング
注文コード 11131382 品番 SPT-TIN-8.0-27
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/1113/1382/
2021-06-16