週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


グリス ブレーキシム用

グリス ブレーキシム用 モノタロウ グリス ブレーキシム用 モノタロウ グリス ブレーキシム用 モノタロウ
(40件のレビュー)

二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。

用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。 成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン 使用温度範囲(℃)800以下 外観銅褐色でペースト状 危険物の類別非危険物 販売区分業務用 内容量1本(100g)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※ブレーキ制動面(ディスクパッドとフリクションパッドの当り面)には絶対に塗布しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45495213 MBSG-100
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45495213
2025-09-11
用途:
主にブレーキ廻りの整備に使用
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

今までは耐熱性のシリコングリスを使用していましたが、こちらの方が耐熱性に優れていると思い使用!
他にもエキゾースト系のボルトやナットのかじり防止にも使えると思います。
安価でお得です。

対象商品:
45495213
2025-08-13
用途:
ブレーキ系のメンテナンス
製造業

ブレーキ鳴き対策で使用しました。とても効果的です。お財布に優しい価格で助かります。過去に同じ商品を購入しましたが、良い製品なんでリピートしました。

2025-07-31
用途:
車輌整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスは良いと思います。容器が柔らかすぎて出しにくいのが難点。

2024-09-18
用途:
ブレーキパッド交換時

交換時には必要不可欠なので、購入。他社に比べてコスパも良く使いやすくに満足しています。

2024-10-02
用途:
車検整備
ヒロオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めてこの夏に購入して使用していますが泥っとした柔らかい感じです。塗布箇所にもよると思いますがもう少し粘りが欲しいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
45495213
2022-10-22
用途:
ブレーキメンテナンス
建設業・工事業

ブレーキメンテナンスとマフラー等高温にさらされる場所のボルトの焼き付き防止用に購入。固くて使いやすいです

対象商品:
45495213
2022-12-16
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ト○タ車に多いブレーキかけた時のカチン音対策に使っています。

対象商品:
45495213
2022-08-28
用途:
車検整備時に
建設業・工事業

車検時にはブレーキを分解。
ブレーキパッドをクリーニングした後にパッドグリスを塗ります。
某大手メーカーのものと粘度に違いはなく量も多いので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。