週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアーアングルグラインダー 軸付砥石用

エアーアングルグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ エアーアングルグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ エアーアングルグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ エアーアングルグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ
(4件のレビュー)

小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。

用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)85 空気接続口PT1/4 全長(mm)175 質量(kg)0.54 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 販売区分業務用 内容量1台
取扱説明書: (4.7MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55717777 M1143
8,198
9,018 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途:
製缶品の仕上げに

使用していた工具が古くなり、同じものがカタログ落ちしていたので、こちらを購入しました。パワーもあり使用感も良いと思います。耐久性については今から検証したいと思います。

対象商品:
55717777
2021-01-16
用途:
塗装作業前のケレン等に使用
たき便利社 様

以前から使用している小型グラインダーが故障し買い換えたもので、とりあえずの使用感は非常良いと感じられます。

対象商品:
55717777
2019-07-21
用途:
ポート加工、研磨作業
その他業種

とても良いです。今までは、縦型の物をいましたが、研磨時、砥石がずれて他の所に傷が
付く事が在りましたが、此れはヘッドを押さえる事が出来るので、その様な事が無くなり
とても良いです。今までより綺麗に加工が出来るので、助かります。

対象商品:
55717777
2018-11-22
用途:
金属の表面処理

かなりうるさい。
後方排気で、向きを調整しても冬場は寒い。
スイッチが入れにくい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。