エアーリベッター ストローク 19mm
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
用途リベットのかしめに
付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手
ストローク(mm)19
全長(mm)260
質量(kg)2.07
高さ(mm)324
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ
販売区分業務用
内容量1台
関連資料:
取扱説明書
エアーリベッターの取扱方法
取扱説明書:
(3.9MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。※ノーズピース呼び6.4のサイズの穴径は約Φ4.1mmとなっております。
リベットが呼び6.4であってもマンドレル径がΦ4.0mm以下のリベットのみ使用可能。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 【使用空気圧力(MPa) 0.62】とはどういう意味でしょうか?
- 回答:
- 【使用空気圧力(MPa) 0.62】とはこのエアリベッターを動かす為に必要な空気の圧力です。
コンプレッサーからこのエアリベッターに供給し、リベッターを正常に作動させるために
必要な空気圧力が使用空気圧力(MPa) 0.62です。
- 対象商品:
- 57273624
2020-11-27