工具の通販モノタロウ 週替わり特価(3週目) 空圧工具 エントリーで対象商品がお安くなります。 モノタロウの 空圧工具 モノタロウの エアーリベッター エアーリベッター 油圧式 エアーリベッター 油圧式 注文コード 57273633 注文コード 57273633 注文コード 57273633 注文コード 57273633 注文コード 57273633 注文コード 57273633 注文コード 57273633 注文コード 57273642 注文コード 57273642 注文コード 57273642 (1件のレビュー) 油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。 用途リベットのかしめに 付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ 販売区分業務用 内容量1台 取扱説明書: (6.2MB) 注意 ※用途以外では使用しないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MR270 MR380 ストローク(mm) 選択解除 22.523.5 全長(mm) 選択解除 290305 質量(kg) 選択解除 1.551.88 高さ(mm) 選択解除 270310 リベット径使用範囲(Φmm) 選択解除 2.4、3.2、4.0、4.84.8、5.6、6.4、7.8 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57273633 MR270 23.5 290 1.55 270 2.4、3.2、4.0、4.8 ¥42,980 ¥42,980 ¥47,278 (税込) 当日出荷1年間返品保証 57273642 MR380 22.5 305 1.88 310 4.8、5.6、6.4、7.8 ¥62,980 ¥62,980 ¥69,278 (税込) 当日出荷1年間返品保証 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 空圧工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイグラインダー 日本ニューマチック工業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ パッド(マジック)SAM-41・SAM-41S・SAM-41GP用 空研 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 10.8V コードレスボードカッタ HiKOKI(ハイコーキ) 税込¥28,578~ ¥25,980~ 空気式グラインダ空神100 ニューレジストン 税込¥51,678 ¥46,980 部品 FC-01SA-H 不二空機 税込¥42~ ¥38~ 部品 FC-01SA-R 不二空機 税込¥42~ ¥38~ シートメタルチゼル WIZ'A 税込¥494 ¥449 バスケットへ フラットチゼル WIZ'A 税込¥494 ¥449 バスケットへ リベットチゼル WIZ'A 税込¥494 ¥449 バスケットへ ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販) 税込¥34,078 ¥30,980 10/12mmベルトサンダー(先端部ローラー付) SHINANO(信濃機販) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 30mmベルトサンダー(先端部ローラー付) SHINANO(信濃機販) 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 20mmベルトサンダー(先端部ローラー付) SHINANO(信濃機販) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ フラックスチッパー SHINANO(信濃機販) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ フラックスチッパーチゼル SHINANO(信濃機販) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ インパクトレンチ ベビーバタフライ エス・ピー・エアー 税込¥21,978 ¥19,980 (2) AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ 室本鉄工 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 12.7mm角インパクトレンチ SP(サイキョウ・ファーマ) 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ エアインパクトレンチ SP(サイキョウ・ファーマ) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ エアインパクトレンチ 25.4mm角 SP(サイキョウ・ファーマ) 税込¥102,278 ¥92,980 バスケットへ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 57273633 2022-05-03 用途: 機械のメンテナンス ステンレスのリベット径で4、8は無理でした。圧力が6.2Mpaとありますが動作確認して作業した方がいいかと思いますが、規定値では無理っぽいです。他社の物では動作しました。使用出来ない物になり、残念です 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品