週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用

エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ
(2件のレビュー)

平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。

用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm)140 質量(g)150 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 スピンドルM7-P0.75 使用エアーホース内径(Φmm)5 接続径空気:6Φmm ホイール寸法(mm)30 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (5.8MB)
注意
※用途以外の使用は避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端角(°)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55809346 M6260-120-23 120
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55809355
2021-04-11
用途:
磨き等に
自動車・二輪車・自転車関連業

磨きに錆び取り、パンク修理色々使えて便利です
しかもパワーも強く最高です

対象商品:
55809346
2018-07-10
用途:
金属加工
製造業

低価格なので不安でしたが、有名ブランドと変わりなくつかえた。
最高のコスパです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09