エアーグラインダー セット 軸付砥石用
(5件のレビュー)小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)190
本体質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
販売区分業務用
内容量1セット
取扱説明書:
(3.5MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
2020-12-21
- 用途:
- 金属の研磨など
折角ケース入りなのに、エアの接続カプラを取り付けると本体がケースに入らなくなってしまいます。非常に残念でした。仕方ないので、ケースを追加工して使うようにしますが、カプラを取り付けるとケースからはみ出してしまうのが問題です。
11人が参考にしています
- 対象商品:
- 55597255
2018-06-20
- 用途:
- 管内のケレン清掃
株式会社都建設 様
金額的には満足ですが、ボディサイズがやや大きいのと重量が結構あるので
長時間にはきつい感じがある。 もう少し長くなってもいいのでスリムになると
使いやすいかもしれない。
5人が参考にしています
- 対象商品:
- 55597255
2020-05-31
- 用途:
- 塗装剥がし錆びとり等
建設業・工事業
値段のわりにはしっかりしたモノだと思います
本体にカプラーをつけるとケースに収納できないこの点は要改善だと感じました
7人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08