週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ
(2件のレビュー)

重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。

回転数(min-1[r.p.m])14600 空気消費量(L/min)142 空気接続口PT3/8 全長(mm)345 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 販売区分業務用 内容量1台
取扱説明書: (4.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57273764 M1742B
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57273764
2021-05-12
用途:
建設機械アタッチメントの肉盛り溶接後の研磨
株式会社リペアフィールド 様 (サービス業)

以前は、電気タイプのグラインダーを使用していたが、今回エアーに変更。安い割にコントロールもしやすく良い。

対象商品:
57273764
2018-11-18
用途:
研磨
運輸・通信業

必要充分。類似品と比較してコストパフォーマンスに優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08