工具の通販モノタロウ 週替わり特価(3週目) 空圧工具 エントリーで対象商品がお安くなります。 モノタロウの 空圧工具 モノタロウの はくり工具 モノタロウの エアーチッパー エアーチッパー 軽量タイプ エアーチッパー 軽量タイプ 注文コード 07348654 注文コード 07348654 注文コード 07348654 注文コード 07348654 (1件のレビュー) 小型・軽量ですので、作業性に優れています。 用途錆び落とし、塗料落とし 無負荷打撃数(min-1)4800 付属品チゼル1本 ストローク(mm)28 全長(mm)235 質量(kg)1.12 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)約0.057 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 販売区分業務用 内容量1台 取扱説明書: (4.6MB) 注意 ※用途以外に使用しないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M288FL 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07348654 M288FL ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 当日出荷1年間返品保証 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 空圧工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フラックスチッパー SHINANO(信濃機販) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ フラックスチッパーチゼル SHINANO(信濃機販) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 超小型ニードルスケーラ 日本ニューマチック工業 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販) 税込¥34,078 ¥30,980 エアーハンマー SP(サイキョウ・ファーマ) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 部品 FA-150K-20 不二空機 税込¥42~ ¥38~ 部品 FA-150K-20 BR 不二空機 税込¥42~ ¥38~ 部品 FA-150K-30 不二空機 税込¥42~ ¥38~ 部品 FA-150K-30 BR 不二空機 税込¥42~ ¥38~ 部品 FA-20-1 不二空機 税込¥21~ ¥19~ 部品 FA-40-1 不二空機 税込¥42~ ¥38~ 部品 FA-67-1 不二空機 税込¥21~ ¥19~ 部品 FC-01-3 不二空機 税込¥42~ ¥38~ 部品 FC-01-4 不二空機 税込¥42~ ¥38~ 部品 FRH-3-1 不二空機 税込¥21~ ¥19~ 部品 FRH-3-2 不二空機 税込¥21~ ¥19~ 部品 FRH-6-1 不二空機 税込¥21~ ¥19~ 部品 FRH-6-2 不二空機 税込¥21~ ¥19~ 部品 FA-40-1 不二空機 税込¥208 ¥189 バスケットへ 部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710 SHINANO(信濃機販) 税込¥32~ ¥29~ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 07348654 2024-02-13 用途: 溶接の、スラグ除去スパッタなど。 建設業・工事業 振動で緩むのでストッパーなど付けるのはどうでしょう。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。エアーチッパーの種類と特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/ 参考になった 2022-06-24 マイページ 最近見た商品