エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2
全長(mm)300
質量(kg)0.92
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(L/min)103
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
販売区分業務用
内容量1個
取扱説明書:
(3.0MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーグラインダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。※用途以外に使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08