週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ
(5件のレビュー)

一般的な50mm砥石が使用できます。

用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm)125 質量(kg)0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53) 使用エアーホース内径(Φmm)5 販売区分業務用 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (5.2MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーグラインダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010827 M31010
12,980
14,278 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50010827
2024-08-27
用途:
船舶のグースネックなど漁労機器のさび落とし
七洋船舶株式会社 様

モノタロウブランドはメーカーさんと比べて段違いに安価に提供してくれて助かります。このような汎用品の機器は消耗品に近い感じですので、これからも注文させていただきます。

対象商品:
50010827
2022-12-04
用途:
コーナー部など狭い場所で使用
有限会社川崎工業 様 (建設業・工事業)

100のグラインダーでも届かない場所で使用してます。
本当に小さいので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50010827
2021-07-21
用途:
自動車パネルの切断
N.A-AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切断砥石を取り付けて使用。他メーカーの物と比較しても遜色なく大変満足です。

1人が参考にしています
2023-07-17
用途:
塗装作業前のケレン作業
第一建装 様 (建設業・工事業)

PGトップミニは使えませんでした。
使える物を分かるように掲載して貰いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50010827
2020-12-04
用途:
錆び取り研磨
サービス業

コンパクトで強力、スムーズな回転で狭い場所に入り研磨していきます。
手のひらに入り軽くとっても扱いやすい。
何でもかんでも研磨したくなってしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
砥石を取り付ける際のアダプターが見当たらないのですが購入可能ですか。
回答:
アダプターの取り扱いはございません。
2024-02-06
質問:
保護カバーは取り外し可能ですか。
回答:
刃のカバー部分は、取り外し可能となっておりますが、安全の為装着した状態でご使用ください。
2024-02-06
質問:
エアー流量の調整は可能でしょうか。
回答:
エアー流量の調整についてはご使用になられるエアー供給機械等のメーカ様等へご相談ください。
本商品自体に回転数を調整するような機能はございません。
使用空気圧力を守ってご使用ください。
2024-02-06