週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアーソー 切断能力3mm

エアーソー 切断能力3mm モノタロウ エアーソー 切断能力3mm モノタロウ エアーソー 切断能力3mm モノタロウ エアーソー 切断能力3mm モノタロウ
(4件のレビュー)

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。

用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1 ストローク(mm)10 全長(mm)279(ソー含み) 質量(kg)0.8 空気使用量(L/min)114 切断能力(mm)3 使用空気圧力(MPa)0.62 ストローク数(min-1[回/分])9000 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (3.0MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーソーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010897 MAS11
14,980
16,478 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途:
プラスチック切断
カーファクトリー 様

まだ一回5分程度しか使っていないですが、今の所、使い勝手は、良好です。

対象商品:
50010897
2022-06-28
用途:
ステンレス板の切断

スピード調整が出来れば言う事がありませんが、エア圧さえ有れば普通に切れます。

対象商品:
50010897
2021-04-04
用途:
自動車板金
製造業

3mm切断とのことで購入したが、1mm鉄板切断でもかなり時間がかかる。
きれいには切れる。スピードならプラズマ切断機。ただし切断面は荒い。スピードならニブラ。ただしまっすぐ切るのが難しい。直線をきれいに切りたい部分にだけ使っている。

対象商品:
50010897
2020-09-22
用途:
使えます
西表島交通株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切断能力3mmの記載があり購入決定
エアー入力のレギュレーターは同封されて無く手持ちの
調整用レギュレーターを付けての使用となります
耐久性は未知ですが他メーカーでも壊れますからね
問題はないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24