タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック
(17件のレビュー)Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
先端チャックが、オートロックになっています。
さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。
用途2輪車用
材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール
全長(mm)230(本体、カプラ含む)
使用チャックLクリップチャック
接続ねじPT1/4
測定範囲(kPa)50~700
ホース長さ(mm)約600
最小目盛(kPa)10
販売区分業務用
内容量1台
取扱説明書:
(6.0MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※圧力ゲージ目盛の最大値を越えないでください。故障の原因になります。
※傷や腐食のあるタイヤにはインフレーション作業はしないでください。重大な怪我や死亡事故につながる恐れがあります。
※タイヤメーカが規定している最大圧力以上にインフレーション作業をおこなわないでください。重大な怪我や死亡事故につながる恐れがあります。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 53970395
2026-06-05
- 用途:
- バイクのエアーチェックと補充
運輸・通信業
バイク用で空気圧と補充を1度にできるものを探していて、
購入しました。
凄く使いやすく大変満足しています。
2024-11-18
- 用途:
- バイクの日常前点検
製造業
ハブとリム(エアバルブ)の距離の近い小径ホイールやダブルディスクのホイールにストレートタイプのエアチャックを無理やり使ってましたが、このLタイプだとノーストレスです。ロック部分も回転式なので、エアバルブの位置が何処でも無理せずチャックを差し込めます。お薦めです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 53970395
2024-02-06
- 用途:
- 二輪車メンテナンス
ヤマハスクーター は無問題。
ホンダ、スズキ系のスクーターは
直バルブな上にホイールが邪魔してかなりやりづらい点はあります。L型アダプター使えばいいですが。
なんと言っても使いやすさは
めちゃくちゃ良いですね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 53970395
2023-10-28
- 用途:
- オートバイ・自動車
Backyard Special 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
チャックが90度で使いやすく、精度も十分だと思います。また、エアゲージの精度も思いのほかよかったです。価格以上の商品だと思います。
- 対象商品:
- 53970395
2023-01-04
- 用途:
- バイクショップにて整備、点検など
2T PROJECT 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
エアーバルブへの固定が、手で固定しなくてもLチャックのロック機能で固定できて大変便利です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 53970395
2022-05-08
- 用途:
- 四輪・二輪車のメンテナンス
加圧・減圧がレバーの握り方で替えられるので作業性が良く、L型チャックも使いやすく、空気圧の表示も正確で、全体的にはコスパの良い商品です。
ホースはかなり長めですが、特に支障はありません。
他の方のレビューにもある通り、ゲージの最高圧を下げて目盛りを大きくしてもらえばより使いやすいと思います。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 53970395
2022-12-13
- 用途:
- バイク、車のタイヤメンテナンスに使用
長野計装株式会社 様
スクーターなどの小口径のタイヤにも使用でき満足している。
1人が参考にしています