交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製
(33件のレビュー)Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
口金BAU15s
ガラス球形式S25
色アンバー
定格電圧(V)12
適合ウインカーランプ
定格電力(W)21
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4957
他社参考品番(KOITO)4570A
販売区分業務用
内容量1箱(10個)
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。※口金のピンの角度がずれているピン角違いタイプになります。
自動車補修部品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 60534774
2023-02-27
- 用途:
- 中古車整備
バルブは消耗品ですし、こちらの商品は安価なので切れていないものも含め全て交換しました。切れていなかった古いものはグローブボックスに入れて緊急用として保管。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 60534774
2021-09-19
- 用途:
- 球切れ交換
最近の車両では、もう殆ど使用する事は有りませんが旧車では、まだまだ利用価値大。S25アンバー球はソコソコいい御値段しているので安価で提供して頂き助かります。