週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm

クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウ クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウ クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウ クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm モノタロウ
(17件のレビュー)

ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。

適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8) 材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき) 全長(mm)148 高さ(mm)31 差込角(mm)12.7(1/2sq) 二面幅(mm)50 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用には別売のスピンナーハンドル(1/2sq・12.7mm)が必要です。
※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76159991 M-B2030
3,198
3,518 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途:
エンジンオーバーホール
サービス業

安価だったので現物を見るまでは不安であったが、
到着後に見て触って大変に堅牢な作りであった。
まだ使ってはいないが、良い仕事をしてくれると思います。

対象商品:
76159991
2022-11-10
用途:
バモスのクランクぷーリー固定

普通にしっかり固定できました。値段の割に頑丈にできています。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
76159991
2021-01-29
用途:
タイミングベルト交換作業で

ホンダ純正品より半額位の価格で純正工具と遜色無い使用感でした。

対象商品:
76159991
2020-08-28
用途:
ホンダE07Zエンジンの整備

縦置きエンジン車のタイミングベルト交換作業で使用。通常の厚さのレンチも用意していたのですが、E07Zエンジンのプーリーは溝が浅いので、ライフ以外の車種でも薄型の方がボックスレンチのエクステンションを使う必要が無い分、使い勝手が良いでしょう。

この工具、通常はクランクプーリーの固定ボルトを外すためだけに使うのですが、カムシャフトプーリーの固定ボルトを外す際の回り止めにも使えます。タイミングベルトを掛けて既定のテンションを掛けた状態で、クランクプーリー側をこれで固定して回すことになる為、タイミングベルトに引っ張り負荷が強く掛かるので、ベルトを新品に交換する前提にはなるのですが、ベルト交換の際にカムシャフトシールの交換も考えているようであれば、これを一つ持っておくのが良いかと思います。

なお万が一、エアインパクトで固定ボルトが回らなかった場合には、これと60cm以上の長さのあるスピンナハンドルが固定ボルト外しの最終手段になります。ホンダは新車の組み立て作業で強めのトルクで締め付けを行っているためか、クランクもカムもプーリーの固定ボルトが異常なまでに固く締まっていて、個人が持てる価格帯のエアインパクトではシングルハンマーでもまるで歯が立たない事もしばしばです・・・。

3人が参考にしています
対象商品:
76159991
2019-02-17
用途:
ホンダ車タイミングベルト交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

縦置き型のバモスのタイミングベルト交換時に使用しました。安価でしたので使用できるか心配でしたが問題なく使用できたので助かりました。今後、ホンダ車で他の車種にも使えるか(車体とのクリアランス)試してみたいと思います

対象商品:
76159991
2018-11-26
用途:
JB5のタイミングベルトの交換

絶妙なオフセットで使いやすいです。商品もしっかりしたものでした。

対象商品:
76159991
2017-04-11
用途:
自動車整備
有限会社望月自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用する車両も減ってきましたが安価だったので買っておきます。

対象商品:
76159991
2016-08-11
用途:
タイミングベルト交換
佐藤組建設 様 (建設業・工事業)

タイベル交換に使用予定でしたがインパクトレンチで取れましたので使用せずでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。