週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ラインホースクランプ セット ストレートタイプ

ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ
(41件のレビュー)

ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。

用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155 質量(g)(大)120・(中)70・(小)40 適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm 販売区分業務用 内容量1セット(3本)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※強く締めすぎると、本体が破損する可能性があるので注意して下さい。
※劣化したホースには使用しないでください。
※本製品は、一時的に流れを止める商品なので、長期間止めておく事はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05588065 MCLZ301A-1
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-24
用途:
ホースの流動止め
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

簡易的に止めるのに便利です。
セットでなく同じ大きさでの個数で買えるようになると購買的には便利かな。

対象商品:
05588065
2024-07-12
用途:
バイクの燃料ホースクランプとして
その他業種

キャブOHのときに燃料ホースのクランプとして使用しました。漏れもなく作業できて助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
05588065
2023-07-19
用途:
エンジンの整備作業

エンジンの整備作業時に使用しています。
初めて購入しましたが、使い易いです。
値段も安価なのに物も良いと思います。

対象商品:
05588065
2022-12-22
用途:
車のメンテナンス

頻繁に使う物ではないですが、オイル、水系の
ホース交換時に重宝します

対象商品:
05588065
2022-06-27
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で使い心地は良いです。
2セット購入しておくと安心感が強いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05588065
2022-09-19
用途:
サーモスタッド交換時
株式会社武蔵工業 様 (建設業・工事業)

これ良いですね。実用性有ります。後は耐久性がどう?

対象商品:
05588065
2021-06-09
用途:
ブレーキホース用として使用
電気・設備設計 Nakamura 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ブレーキホースでブレーキフルードを途中で止めるために使用しています。
一番大きいサイズはあまり使い道はありませんが、中、小のサイズは使い道が良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
05588065
2021-09-07
用途:
サーモスタット交換
不動産業

サーモスタット交換時に、配管ラインのLLCを止めるために使用したが、しっかりと液体を止めることができた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。