週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ホースピンチャー セット

ホースピンチャー セット モノタロウ ホースピンチャー セット モノタロウ ホースピンチャー セット モノタロウ ホースピンチャー セット モノタロウ
(63件のレビュー)

フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。
コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。
本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。

用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。 適合径(Φmm)0~20 サイズ(mm)55×40×13 販売区分業務用 内容量1セット(2個)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※ホースの硬さによって使用できない場合があります。
※ラジエーターホース、ブレーキホースには適しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05853715 MAMR773L
769
846 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05853715
2025-11-05
用途:
オイルポンプ修理
蘭 様 (農・林・水産業)

オイルポンプ修理時にオイルホースをホースピッチャーで止めましたが、外した時にゴムホースが潰れていました。

プライヤーで潰れを直しましたが、長時間の使用は避けた方が良いと思います。

2026-04-28
用途:
ブレーキ

キッチリ止まります。欲を言えば、4個入りが欲しかった。

対象商品:
05853715
2024-10-18
用途:
ラジエーター交換時

ラジエーターに繋がっているオートマオイルのホースを抜くのにオイルが漏れないようにするために使いました。
しっかりとまって全然漏れてきませんでした。
使いやすいし買って正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
05853715
2024-08-09
用途:
バイクや車のメンテナンス作業
卸売・小売業

以前、樹脂製のハサミ式タイプを使用していましたが、そこそこ硬めのホースだと今一つ圧力不足が生じてガソリンが洩れましたが、このタイプだと多少面倒でも趙ネジで手ごたえを感じながら締め付けして止めることができるので確実です。締め付ける際には、ホースを痛めてしまうのでバカ締めには注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
05853715
2023-12-30
用途:
ブレーキキャリバーのオーバーホールに使用
樋口農業 様 (農・林・水産業)

固着したキャリパーピストンを油圧で外したいときに、キャリパーを外した状態でブレーキラインが切れていてもホースピンチャーで止めることで油圧が掛けられて非常に重宝しました。

2人が参考にしています
対象商品:
05853715
2024-02-12
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもよくて、ガッチリ掴めますが、掴む部分が丸くなっているのでホースに傷が入りにくいです。
キャブの燃料ホースは普通に掴むことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
05853715
2024-05-25
用途:
バイク整備
サービス業

締付がネジ式なんでホースを傷めない微妙な力加減が可能です

1人が参考にしています
2023-12-07
用途:
行灯カブのキャブOHに
建設業・工事業

行灯カブのキャブは燃料コックがキャブに付いているので、こちらで燃料ホースを留めました。
しっかり燃料も止まり、ホースに傷つくことなく良かったです。
値段も安く、使い勝手が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。