週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用

ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用 モノタロウ ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用 モノタロウ ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用 モノタロウ ラジエターリーク&キャップテスター 国産車用 モノタロウ
(14件のレビュー)

ラジエターに適合するアダプターを装着し、ラジエターを通して冷却水路に加圧することで、破損や冷却系統の漏れを検査できます。アタッチメントを交換することで、国産車全般に対応可能。また付属のキャップテスト用アダプターを使用すればラジエターキャップの開弁圧の点検も可能です。水温計も付いています。

用途破損や冷却系統の漏れの検査に 適合キャップサイズ:内径31mm/深さ9.5mm、内径31mm/深さ15.7mm、内径41mm/深さ19.5mm セット内容圧力ポンプ×1、リークテスト用アダプター×3種類、キャップテスト用アダプター×2種類、水温計×1種類 販売区分業務用 内容量1セット
取扱説明書: (3.7MB)
注意
※ラジエターキャップがラジエター本体についていない車両(リザーブタンクについている車輌)には使用できません。
※バイク及び一部の軽自動車にはご使用いただけません。
※またキャップの形状などによっては使用できない車輌もあります。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※テストキャップにとホースがまっすぐになるようにして使用してください。ホースが曲がっていると圧力が抜けることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06616164 AMR1119-KPA
13,980
15,378 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-18
用途:
水漏れ修理

注文後すぐに届き 助かりました
ばねの力が強く 最初使いずらかったが
何度か使用したら 使いやすくなった

対象商品:
06616164
2024-08-24
用途:
圧力チェックに

なければ測定できない。あったとしても毎日は使わない。でもこの価格ならと思い購入しました。エンジン側の漏れチェックが出来るのがいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06616164
2021-07-05
用途:
ラジェターの漏れ点検
自動車・二輪車・自転車関連業

最近ラジェターとラジェターキャップのトラブルが連続であったのでこの商品があればと思い購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06616164
2022-05-05
用途:
バイクメンテナンス
三菱電機株式会社 様

価格と性能には満足しています。ラジエターへの加圧テストをするときにリークテストキャップにホースをつないで加圧するのですが、キャップにホースのテンションが少しでもかかると圧力が抜けます。テストキャップに対してホースをまっすぐな状態で保たないと、少しでも斜めになると圧力が逃げるのが難点です。

4人が参考にしています
対象商品:
06616164
2020-10-22
用途:
バイクのメンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

何回か使った分には問題なくちゃんと使えました。
青空整備には十分使えると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
06616164
2022-11-20
用途:
自動車のラジエータ&キャップのリークテスト
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらの商品はバッチリでした。安くてもいいものをとお考えならモノタロウと銘打った商品を買った方が良いですね。難点を挙げるとすれば思いの外、収納ケースが大きいです。
後、希望としてはモノタロウブランドで追加のアタッチメントも充実させて欲しいです。

対象商品:
06616164
2021-11-26
用途:
自動車メンテナンス
サービス業

クーラントが減っており、漏れているところを突き止めるため購入。結果、ラジエーターキャップの不具合、アッパーホースとロアホースのそれぞれの接続部分からの漏れを発見。エンジンをかけなくても調べられるため、夜でもチェック出来るのがいい。

対象商品:
06616164
2021-04-16
用途:
水漏れの点検に使用
北村自動車整備工場 様

今のところスズキキャリ-(DD51T)の冷却系水漏れ点検に使用しただけですが、ラジエ-タ-への脱着は非常にスム-ズであり、ポンプも使いやすいです。圧力メ-タ-も見やすくて、購入して大正解でした。これからも活躍してくれる工具と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。