ドライバー バッテリーメンテナンス用
(31件のレビュー)コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに
軸径(Φmm)7.8
全長(mm)135
軸長(mm)90
刃幅(mm)14
刃厚(mm)1.8
二面幅(mm)10
販売区分業務用
内容量1本
注意
※非絶縁工具のため感電には十分注意して下さい。本来の用途以外での使用はしないで下さい。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
2026-03-02
- 用途:
- バッテリーの充電時
バッテリーを充電するときにドライバーでは幅が狭くてキャップが緩められないので十円玉を使用していたが、今回これを購入した。厚みが厚過ぎて合わなかった。グラインダーで削る。
2025-04-03
- 用途:
- バッテリーメンテナンス
製造業
1本バッテリーメンテが出来て便利です。
ネジのシャフト部に絶縁材を巻いて使用しています。
2025-02-14
- 用途:
- バッテリー交換、メンテ
大輪 商事 様
今迄コインで蓋の開閉をしていましたが、ナット回しまで付いている優れものです。一挙両得の工具で、満足感アリアリ。
- 対象商品:
- 21822167
2022-12-01
- 用途:
- バッテリー補充液給油の際の各セルふたを開ける
有限会社フィールドオート 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
今まで10円玉をプライヤーでにぎって開けていましたが,このドライバーだとそのまま使えて端子の緩みチェック&増し締めも一度でOKなので助かります
何気ない工具ですけれど以外に便利です
2022-01-14
- 用途:
- バッテリーメンテ
今までコインなどでバッテリーキャップを緩めていましたが、さすが専用品
ストレスなく作業ができます
1人が参考にしています