週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用

ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用 モノタロウ ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用 モノタロウ ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用 モノタロウ ベルトテンションアジャスター ミツビシ車専用 モノタロウ
(2件のレビュー)

横置きエンジンが多く、狭いエンジンルームでの作業が難しいミツビシ(三菱)車のタイミングベルト調整に役立ちます。

用途オートテンショナー取り付け時等に、テンショナープーリーに取り付け、タイミングベルトの張りを調整 材質S45C 差込角(mm)6.35 本体サイズ(mm)W25×D20×H18.5 ピン径(Φmm)3 適合車種ミツビシ製小型車 ピン開き(mm)14mm(ピン中心間の距離) 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51243343 -
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51243343
2022-09-28
用途:
自動車整備

今回三菱エンジンのタイミングベルト交換作業するにあたって、テンションローラーの専用工具なので購入しました。作業は順調に終了できました。

2人が参考にしています
対象商品:
51243343
2018-04-20
用途:
三菱車のタイミングベルト交換時テンショナーの張り具合を調整するためにこの工具がないとテンショナーベアリングにトルクレンチがかけられないため必需品!
その他業種

三菱純正品だと4千円近くするSSTでこの価格で純正と遜色ないクオリティ工具は助かります。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。