週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


360LEDバルブ S25

360LEDバルブ S25 モノタロウ 360LEDバルブ S25 モノタロウ 360LEDバルブ S25 モノタロウ 360LEDバルブ S25 モノタロウ 360LEDバルブ S25 モノタロウ 360LEDバルブ S25 モノタロウ 360LEDバルブ S25 モノタロウ
(58件のレビュー)

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。

用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプS25 ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm)20×49 消費電力(W)約0.8~3.0 電圧(V)12 口金BAY15d 色温度(K)6000 LED使用数(個)27 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※本製品は純正球とサイズがことなります。必ず適合確認が必要になります。
※ランプは適切な用途で使用しないと道路交通法に抵触します。
※LEDはフィラメント球と抵抗値が異なるためご使用いただけない車種があります。交流電源車両においてご使用いただけません。
※電源との相性や長期使用などにより、車検場検査設備の関係で検査員の目視による判断で、車検に通らない場合があります。
※この商品の適合電圧は12Vとなります。12V以外にはご使用いただけないのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィラメント
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68901096 - シングル
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
68901105 - ダブル
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68901105
2026-05-07
用途:
cb1100 SC65
サービス業

テールランプをLEDに変更。
ぽん付けで簡単。
ハロゲンよりも明るくなって視認性も上がりました。

2026-05-18
用途:
カブに取り付けた
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

25カ月でLEDチップが4個脱落し点灯しなくなった。さすがにチャイナ製
普通の電熱線フィラメントのダブル球を他の店で購入します!!

1人が参考にしています
対象商品:
68901105
2026-01-12
用途:
軽自動車のテールランプ&ブレーキ灯
サービス業

2個買いましたが2つともBAY15d口金でした。そのため逆挿しによる、ブレーキ・テールランプでの光量差が少ないといった不具合は出ず、正常に点灯しました。
S25ダブル球は、ごく稀にソケット部分のピン位置が平行タイプのBA15d口金のものが存在するようです。BA15d口金だと左右のピン位置は同じなので、逆挿しが出来てしまい、テールランプを点けているつもりがブレーキ用のフィラメントが点いていて、ブレーキ踏んでも暗いテールランプ用のフィラメントが加算されて点くので、ブレーキ・テールランプでの光量差が少ないといった症状が起こり得ると思います。
本製品の口金は「その他」と説明されており、レビューに「ブレーキ・テールランプでの光量差が少なく、車検時に検査官に指摘された」というレビューがあるのと、よくあるご質問(FAQ)に「回答:LEDチップのメーカーや種類などにより異なることがございます為お答えいたしかねます。」とあるので、BA15d口金だったら即返品する覚悟で購入しましたが、2個買った両方ともBAY15d口金で良かったです。
本製品の本製品の口金の仕様や、よくあるご質問(FAQ)がよろしくないと思いますので、★減点とさせていただきます。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。BAY15dとなりますのでHP上に追記をしました。この度はありがとうございました。

2026-01-28
用途:
バイクメンテナンス ゼファー750
有限会社 木村 設備 様 (建設業・工事業)

3年たちました、いまのところ球切れ無し まだまだいけそうです。

2025-03-12
用途:
カブの12V化に伴いテールバルブとして交換
株式会社 中村 様

大きさは通常のほぼ同じなので装着に関しては問題なし。明るさもブレーキ、尾灯ともに通常バルブと大差なし。耐久性はどれくらいなのか楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
68901105
2025-03-10
用途:
軽ワゴン車のテールライトをL ED球に変更
農・林・水産業

今までのと比べて明るくなり、消費電流が小さくなったので電圧計に表示される数値が下がらなくなった

2人が参考にしています
2024-11-16
用途:
ブレーキランプのLED化
製造業

バイクのブレーキランプをLEDに交換、問題なく作動ついでにライスンプレートも明るいく照らされ良く見える。車のランプもこれに交換したい。

対象商品:
68901105
2024-06-18
用途:
カブのストップランプに使う
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ナンバー灯とストップ灯の明るさ違いもはっきりしていて気に入った。消費電力が少ないので
バッテリー負担が少なくなる。これからは耐久性の試験になりますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。