週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


クランクプーリープーラー

クランクプーリープーラー モノタロウ クランクプーリープーラー モノタロウ クランクプーリープーラー モノタロウ クランクプーリープーラー モノタロウ
(1件のレビュー)

エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。
変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。

用途クランクプーリーの取り外しに。 仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大) セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1 材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター) 質量(kg)3 使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大) 二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15 アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ) ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48 ストローク量(mm)70(センターボルト) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70 適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195 販売区分業務用 内容量1セット
取扱説明書: (2.7MB)
注意
※車種によっては使用できない場合があります。
※インパクトレンチには対応していません。
※シャフトにグリースの塗布を忘れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84913754 -
8,598
9,458 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
84913754
2019-09-29
用途:
タイミングベルト交換時に
野津サービス 様

ジムニーJA11で使いました。
同じような製品は沢山有りますが、これが一番とは言いませんが、そこそこ安くて、しっかりした作りで満足しています。
DIYでは出番が少ないので、購入はどうかな?とは思っていましたが、やはり工具に頼ると楽に作業ができますね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。