週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ハンドルロック マルチ 盗難防止用

ハンドルロック マルチ 盗難防止用 モノタロウ ハンドルロック マルチ 盗難防止用 モノタロウ ハンドルロック マルチ 盗難防止用 モノタロウ ハンドルロック マルチ 盗難防止用 モノタロウ ハンドルロック マルチ 盗難防止用 モノタロウ ハンドルロック マルチ 盗難防止用 モノタロウ ハンドルロック マルチ 盗難防止用 モノタロウ
(21件のレビュー)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。
ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。

用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下 付属品専用キー(3個) 材質スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm)540~845 質量(kg)1.14 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (2.4MB)
注意
※特殊なディンプルキーを採用しているので専用キーの紛失は十分注意して下さい。
※使用可能寸法内で必ず使用して下さい。
※使用可能寸法内であっても車種によっては使用できない場合があるので、そういった場合は絶対に無理に使用はしないで下さい。
※エンジンキーを抜くとハンドルが移動する車種に使用する場合は必ず完全に停止したことを確認の上装着して下さい。
※アームの伸縮がスムーズに行えない場合は市販の潤滑剤スプレーを使用して下さい。
※アクセルペダルには絶対に使用しないで下さい。
※ハンドルの形状や材質によっては長時間使用した場合ハンドルに跡が残る場合があるので注意して下さい。
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。
※本製品を使用中のイタズラや盗難に関しては一切責任を負いかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09520325 -
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-09
用途:
夜間駐車時に使用

近隣に怪しい気配が発生したので、2台分購入。今のところ無事です。

2026-04-10
用途:
トラックの盗難防止
製造業

少し重いが、造りはしっかりしている。コスパは良いと思います。

対象商品:
09520325
2022-12-13
用途:
夜間駐車中に使用
運輸・通信業

新車に乗り換えで防犯に何が良いのか、
探していたところ見た目と簡単な取り付け方法で
これにしました。
大き過ぎず丁度良い感じです。
付属の特殊な鍵を無くさないよう注意が必要です。
満足しています。

2025-02-26
用途:
自動車の盗難防止アピール
その他業種

この製品の使用目的は少々自動車盗難にめんどくさいと思わせる事に有ります。この車を盗難しようと目を付けられた場合の本格的な切断工具の前には太刀打ち出来ません。なのでこの程度の強度のでも本来の目的を達成するのには 十分と考えます。製品の希望する改善点としては最短状態でのロックが出来ない事です。

対象商品:
09520325
2022-06-06
用途:
車のハンドルロック
製造業

ハンドルのサイズも調整できるし、サイドブレーキのレバーがあればロック出来るようになっています。わたしはサイドレバーがないのでハンドルで使用しています。問題なく赤なので目立っていたずらはされないと思います。

対象商品:
09520325
2021-11-30
用途:
展示車両の盗難防止
Speed 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目も、使った感じもチャチイが、金額が安いから、これで十分です。
グラつきはかなりあるけど、手では外れないので、抑止効果としては高いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09520325
2021-11-27
用途:
機械のメンテナンス、盗難防止、子供のいたずらの防止、
菊池農産 様 (農・林・水産業)

もう5センチ長い方がいい、 赤色だけでなく3色
ぐらいで、カラフルにすると良いと思います。

対象商品:
09520325
2021-05-08
用途:
盗難対策

サイドブレーキとシフトレバーで使用したかったのですが、うまくはまりませんでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。