週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ハンドルロック シートベルト固定タイプ

ハンドルロック シートベルト固定タイプ モノタロウ ハンドルロック シートベルト固定タイプ モノタロウ ハンドルロック シートベルト固定タイプ モノタロウ ハンドルロック シートベルト固定タイプ モノタロウ

ワイヤーをハンドルに通して輪状にし、シートベルトのバックルにセットすることでハンドルをロックできます。
ロック・解除は付属の専用キーで行います。
ワイヤータイプなので軽量、場所を取らずに保管できます。

用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 付属品鍵3本 適合シートベルト差込口の幅2×22mm以下、シートベルト取り外しボタンがバックル差込口上部にあり、2010年より新しい車種(一部適合しない車種があります。) 材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル 全長(mm)685 質量(g)約456 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)685x58.5x47.2 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (1.0MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※専用キーの複製、販売は行っておりません。紛失しないように十分に注意して保管してください。
※シートベルト取り外しボタンがバックル差込口上部にない場合、使用できません。
※シートベルト差込口の幅2×22mm以下の場合には装着できません。
※2010年以前の車種には適合しませんのでご注意ください。
※上記に当てはまらない場合であっても車種によっては使用できない場合があるので、違和感がある場合、無理に使用しないで下さい。
※ハンドルの径やシートベルト差込口の位置などにより取付できない場合があります。
※エンジンキーを抜くとハンドルが移動する車種に使用する場合は必ず完全に停止したことを確認の上装着して下さい。
※アクセルペダルには絶対に使用しないで下さい。
※温度変化や装着時の引っ張り強度により、ハンドルに傷や凹みが生じる場合があります。万一ハンドルまたはパネルなどに凹みや傷が発生しても当社では責任を一切負いかねます。
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。
※カギ穴にゴミ等が入らないように保管の上、必要に応じて潤滑剤を注入してください。
※当製品を装着した状態での運転は絶対にお止めください。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所に長時間放置すると、商品本体及び取り付け側(車両)に変形・破損が起きる恐れがあるためおやめください。
※本製品は盗難の抑止や被害の減少を目的とした商品で、盗難を完全に防止する商品ではありません。
※本製品の影響により車両の破損や盗難が発生しても、商品代以上の保証はできません。
※生産工程上の都合により、ワイヤーリングのカバーに痕がある場合がありますが不良品ではございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81335460 -
3,598
3,958 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。