フォーク油面調整ゲージ
(21件のレビュー)フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
用途
フロントフォークオイル交換時の油面調整に。
正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。
セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1
容量(mL)(シリンダー)60
ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mm
チューブ長さ(mm)300
販売区分業務用
内容量1個
正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。
取扱説明書:
(0.5MB)
注意
※子供の手の届かない場所で保管してください。※用途以外のご使用はおやめください。
※ご使用前に本製品に添付されている取扱説明書をお読みいただき、内容をよく理解して正しくご使用ください。
※チューブとゲージは接続されていない状態で梱包されておりますので、接続後、ご使用ください。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 62762465
2026-02-27
- 用途:
- バイクのメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業
価格も安く購入できたのと、低価格なのにパイプに目盛りが有りとても使いやすく良い商品だと思います。
2025-03-17
- 用途:
- スクーター(NMAX)のフロントフォークオイル油面レベル調整
・使い勝手は良好
・紫外線劣化を防ぐ為、日光(紫外線)を避け、暗所に保管
・耐油性の経年劣化は考えていません (3年持てばOK)
- 対象商品:
- 62762465
2025-04-26
- 用途:
- バイクのフォークオイル交換
運輸・通信業
管が細いため吸い上げにはかなりの力がいります。
注射器を大きいものに交換すると使い勝手が上がります。
2025-10-08
- 用途:
- オートバイ作業
有限会社 内田設備 様
バイクのフロントホークオーバーホールで使用しました。
普通に使うことができました。問題なし