深溝玉軸受 6200番台 ZZ
(194件のレビュー)ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング(軸受) の新着商品
商品レビュー
2026-07-09
- 用途:
- ホイールベアリング交換
メンテナンス ファクトリー HooK 様
NTNという上場企業の製品ですので安心して使ってます。精度も良く安心して使える製品です。
- 対象商品:
- 00332166
2026-03-15
- 用途:
- オートテンショナープーリーのベアリング交換
2GR-FSEのオートテンショナーベアリングから「ウィーン、ウィーン」と、ノイズが出だし・シュー時代の張りは問題なかったのでベアリングのみ交換。
縦に2個重ねて圧入されているので知り合いの業者に油圧プレスを借りて交換しました。交換後、ノイズは消えステアリングの微振動も消えました。
- 対象商品:
- 00331956
2026-02-24
- 用途:
- エアコンのモーターに
室外機のモーターが重くなってきたので打ち替え用に買いました
風が吹くだけで回るくらい軽くなりました
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 00332096
2025-11-21
- 用途:
- カブの消耗品交換
サービス業
長年、雨ざらしで使用していると、水が入りサビついてしまいます。消耗品で交換しやすいので、サビ、異音が出たら直ぐ交換します。
2025-09-16
- 用途:
- バイクのオーバーホールで交換するため。
型番通りの部品が届きました。当たり前とも言えますが、有り難い事です。今までの傷んだ物とは天と地でしょうから、走るのを楽しみにしております。
- 対象商品:
- 00332026
2025-06-05
- 用途:
- 卓上グラインダーのベアリング交換
モノタロウブランドと迷ったのですが、信頼のNTNにしました。グラインダーは静かになりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34729737
2025-02-14
- 用途:
- バイクのメンテ
その他業種
TZR250R 3XVのリアホイールのハブベアリングに使用
摩擦抵抗の少ないZZを使いロスを減らす目的です。
何の問題もなく綺麗にハマりました。
メーカー指定のLUなどに比べると耐久性は劣るかもしれませんが定期的に交換すれば問題なし
- 対象商品:
- 00332446
2025-03-29
- 用途:
- 修理に
自動車・二輪車・自転車関連業
古い小さなユニックのベアリングを交換する際に購入しました。NTN製はいつも安心して使っています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 「00331956」と「06954096」は同じ商品ですか?
- 回答:
- メーカー違いの同等品になります。互換性ございます。
2011-09-27