取替ドアクローザー
(125件のレビュー)「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。
調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
内容量1台
注意
※集合住宅の玄関ドア等で常時閉鎖が義務付けられているドアは、ストップ機能の使用ができません。ストップ機能は使用しないでください。※本品はドアを押し開く側に取り付けるタイプです。ドアを引き開く側に取り付けている製品とはお取り替えできません。
※孔位置が対応範囲外の場合はお取り替えできません。
※玄関・勝手口ドア用ですので室内ドア用とお取り替えされるとドアを開く力が重くなります。
ドア・扉金物 の新着商品
商品レビュー
2026-06-11
- 用途:
- ドアクローザー交換
サービス業
取り替えドアクローザーは複数のメーカーから販売されていますが黒はRYOBI製のものしか見つけられませんでした。黒一択で探していたので非常に助かりました。汎用性の高い取り付けプレートと複数のビスが用意されており、従来製品のビス穴に問題なく取り付けができました。。プレートのサイズ調整方法やストッパーのセッティング方法についても、説明書にわかりやすく書いてあったのでスムーズに取り付けを完了できました。
2026-03-28
- 用途:
- 玄関ドア用品として購入
製造業
同じ型番が製造中止されており取付調整用の同等品がリョービより購入可能
追加工なしのアタッチメント付属品にて対応できた
2026-03-24
- 用途:
- 既存の物と交換
不動産業
預かっているどの物件でも交換することが出来て大変助かりました。
2026-06-18
- 用途:
- ドアクーザー取替時
深田ガラス店 様
今ついているドアクーザーの代替品として使っています。
- 対象商品:
- 30827782
2024-12-11
- 用途:
- 自宅玄関ドアクローザーの故障、交換
30年以上使用したNHN社製LIX12と交換した。
取替えの説明書もわかりやすく、約1時間程で交換できた。ストップ機能を使えるのが良いが、そのためかドアを開けるのが少し重い。
2025-02-17
- 用途:
- ドアの開閉
古いドアクローザー交換しました。問題なく稼働しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ドアを閉じたとき、ドア取付面からの最大奥行きをご教示お願い致します。(アームのほうが本体より手前に飛び出す場合はアームからドア面までの長さ)
- 回答:
- こちらメーカに確認致しました。恐れ入りますがこちらの商品は現場にある元々ある穴を利用して取り付けるタイプのものですので、穴の位置、扉、枠等の条件により取付方法が変わり奥行きがかわってしまう為、取り付けてみないとわからないとのことでした。大変恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い致します。
2012-07-08