ニューケミクール

ニューケミクール ニイタカ ニューケミクール ニイタカ ニューケミクール ニイタカ ニューケミクール ニイタカ ニューケミクール ニイタカ ニューケミクール ニイタカ
(115件のレビュー)

アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。

用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料: (1.0MB)
注意
作業時には必ず保護メガネ、ゴム手袋を着用してください。 ・他の薬剤、洗浄剤などと混ぜないでください。
壁や天井など、顔より高い箇所に使う場合は、液の飛び散りや垂れに注意してください。
アルミニウム、スズ、銅、真鍮器具、ガルバリウム鋼板、白木・竹製品には使用しないでください。
ご使用にあたっては、製品容器に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08528922 E-1 1本(4kg)
2,600
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
08528931 E-1 1缶(18kg)
7,600
7,598
8,358 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 115
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-21
用途:
工場機械の油汚れ
製造業

汚れがよくとれて大変満足です。軍手の汚れの付いたドアや機械に使ったらきれいになった。

対象商品:
08528922
2026-06-10
用途:
厨房の床掃除
飲食業

希釈の割合や塗布したあとの時間を適宜変更すると大抵の油汚れは落ちていると思います。

対象商品:
08528922
2026-06-02
用途:
清掃の汚れ落とし

油汚れ普通の汚れが市販のケミカルよりよく落ちるので毎回リピートしています。

2026-08-07
用途:
グリスストラップ掃除
河久 様 (飲食業)

温暖がお手頃なので気にせずたっぷり使えてきれいになるので
定番で使っています

対象商品:
26441757
2025-12-02
用途:
厨房床やフードなど油汚れの箇所
有限会社イーグルエンタープライズ 様 (卸売・小売業)

本当に油汚れが浮き上がり40℃設定のお湯にしてホースで流すと綺麗になります。毎月箱買い(20リットル)していますが3店舗の厨房 バックヤードを週一回清掃して丁度い
いです!

1人が参考にしています
2026-03-10
用途:
管理物件の退去時清掃
不動産業

換気扇(シロッコファン)の汚れが簡単に落ちて大変助かっております。

2025-11-04
用途:
食用油などの汚れ落とし
サービス業

とにかく薬剤が強力なため、手袋は必須です(間違っても素手で作業してしまうと、手が思いっきり荒れます)。原液のままで使用するのは、長年掃除もせずに放置した油まみれの換気扇ぐらいで、通常は、3~5倍程度に薄めて使用しても十分汚れは落ちます。とにかく、一般家庭では持て余すぐらい強力ですよ。

1人が参考にしています
2025-12-07
用途:
キッチン周りの油汚れの清掃
サービス業

コンロ付近の油汚れに少し薄めたケミクールを少しかけしばらく置いた後ふき取ると油汚れがとても簡単に清掃が出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。