非課税品・電子血圧計も取扱中

車いすなどの非課税商品・電子血圧計などの管理医療機器を大幅取扱い中 ぜひご覧ください♪

タニタ上腕式血圧計 BP-223

タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタ タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタ タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタ タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタ タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタ タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタ
(2件のレビュー)

カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。
クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。
最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。
直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。
測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。
自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。
室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。
測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。
時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。

測定部位上腕 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約228(乾電池含まず) 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 本体質量(g)約228(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約350回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q159号 メモリー機能90回×2人分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18461319 BP223-WH
8,780
7,698
8,468 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18461319
2024-02-13
用途:
事務所に置いています。
株式会社オリゲン 様

手ごろなお値段で事務所で使っています。血圧を測るのが習慣になるまで時間がかかると思いますが、今のとこ良いです。アームクリップがついているので片手で装着しやすいし、ボタンも大きいので間違いなく簡単に測れます。個人の記録がつくようですが、使っていません。複数の人間が使うので記録なしのものでもよかったかも。置いておくのにセットするものがついていますが、ディスプレイ用みたいで、バランス悪いです。箱に収まる形だと使いやすいのになと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18461319
2022-09-08
用途:
血圧測定
農・林・水産業

降圧剤を飲んでおり、毎日血圧測定をしていますが腕にまくのも簡単で、表示の字も大きく見やすい大変使いやすいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。