清掃用品特集


ステンレスバキュームクリーナー20L

ステンレスバキュームクリーナー20L Revolva ステンレスバキュームクリーナー20L Revolva ステンレスバキュームクリーナー20L Revolva ステンレスバキュームクリーナー20L Revolva ステンレスバキュームクリーナー20L Revolva ステンレスバキュームクリーナー20L Revolva ステンレスバキュームクリーナー20L Revolva ステンレスバキュームクリーナー20L Revolva
(17件のレビュー)

玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利!
フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!

電源(V)AC100 集塵容量(L)20 吸込仕事率(W)384 電源コード(m)4 質量(kg)7.5 仕様乾湿両用 付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1 寸法(mm)390×380×515 タイプ乾湿両用 定格消費電力(W)1200 風量58L/S 電源周波数(Hz)50/60 真空度(kPa)17 ホース長さ(cm)150(調節可能) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21254616 RSV-20L
オープン
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21254616
2023-01-11
用途:
車室内掃除に
株式会社山口自動車. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

職場にて毎日数台の車内掃除をしています。
吸引力は申し分なく、ゴミ捨てがしやすい為
重宝しており、業務用としての役目を十分はたしてくれています。
また以前使っていたものより重量が軽く扱いやすいです。
そして特別セールの時にお安く購入できラッキーでした。

一点不満なのは電源コードが短い点です。
車内左右の清掃時で延長コードを使うか
コンセントの差し替えが必要となります。
同じ場所で洗車も行うため、毎回左右でコンセントの差し替えを行っています。
エルグランドやヴェルファイアクラスは荷台部と三回コンセントを差し替えることもあります。
今は慣れましたがその点が改善されれば尚良いと思われます。

3人が参考にしています
対象商品:
21254616
2022-01-07
用途:
部屋の清掃
私立 東海学園高等学校 様 (教育・研究機関)

吸引力、噴出力とも申し分ありません。
しかし、
先端部分を別売で、多少高くても構わないので、しっかりしたモノを購入したい。

対象商品:
21254616
2023-06-09
用途:
水を吸う専用で購入しました。
有限会社 各務製粉 様

取り扱い説明書が入っていなくて不親切だと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
21254616
2020-07-01
用途:
車内の掃除
有限会社アップワード 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

吸引力が心配だってのですが普通に吸引出来て満足です。

対象商品:
21254616
2018-03-31
用途:
一般家庭掃除用
サービス業

取扱説明書が無いのは残念ですが、特に戸惑うことなく組み立てられます。
吸引力も強く掃除が楽になりました。
面白いくらいにゴミが取れます。
今まで使用してきた家庭用掃除機から変更して大正解でした。
もう家庭用掃除機には戻れないと思います。
掃除機といえば業務用が今年のトレンドになるようモノタロウさんで宣伝すると良いでしょう。

2人が参考にしています
2021-10-27
用途:
車内清掃
運輸・通信業

商品到着後中身を確認しました。フィルターはセットされてたので、スポンジフィルターを付けようと思いセットしてる途中、スポンジの繋ぎ目から簡単に破れてしまいました。そのまま装着して破れた所をテープで貼ると言うお粗末に少しガッカリです。直ぐに追加でスポンジフィルターを購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
21254616
2018-04-05
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

低価格でありながらハイパワーで吸引力には満足です。
購入間もないのでフィルターの耐久性が判りませんが、今のところは良い感触です。

2人が参考にしています
対象商品:
21254616
2020-01-28
用途:
床掃除
ハンエイファスナー株式会社 様

2回使用しただけで吸引力が低下し
本体に熱を持ち危険
ノズルも真っ直ぐ取り付けることが出来ない
排気口が本体上部にあるので排気が顔にかかりとても不快
本体自体も非常に重たく保証もついていない
無駄な買い物になった

17人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。