ブレーキフルード
(752件のレビュー)FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
使用方法
1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
(ドライ)205℃以上
(ウェット)140℃以上
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
(ウェット)140℃以上
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.8MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※混合不可。 鉱油系又はシリコーン系ブレーキ液との混合使用禁止。
※-40℃以下の外気温度では使用しないで下さい。
※品質に影響はございませんが、容器が変形している場合がございます。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
商品レビュー
2026-04-12
- 用途:
- ブレーキフルード交換時に。
有限会社加賀 様
DOT3のブレーキフルード交換時に使用しています。1リットル缶が使いやすく、値段も安価なので安心して洗浄含めて使えます。性能もバッチリです。リピート購入しています。
- 対象商品:
- 32722514
2026-03-25
- 用途:
- 車ブレーキフルード交換
自動車・二輪車・自転車関連業
スズキハスラー5年目車検時にブレーキフルード交換しました。1L缶で十分足り安価で交換出来ました
2026-03-23
- 用途:
- 車の車検整備で入替。
宗教法人天理教袖龍分教会 様
(その他業種)
古い軽自動車の車検整備で、フルード交換しました。まったく問題なく、またコスパが良くて助かります。
- 対象商品:
- 32722514
2026-03-29
- 用途:
- 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業
DIYでの交換用に購入。(元整備士)
不具合なく使用出来ます。強いて言えば、容器の口に液垂れのストッパーが無いのが残念です。注ぐとキレが悪く垂れてきます。
2025-12-16
- 用途:
- 自動車の車検
いつも利用させて頂いてました。
安価でとてもリーズナブルです。
今まで使ってますが特段問題やトラブルもなく使用しております。
これからも使い続けるつもりてす。
2026-02-25
- 用途:
- 整備
その他業種
2年ごとに交換整備しています。安心して使えてます。
2026-02-23
- 用途:
- キャリパーOH
秋田工房 様
(製造業)
3年目にブレーキフルードこうかんしました。
普通に黒ずんでいましたが使えます。