ブレーキフルード
(1427件のレビュー)FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
使用方法
1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
(ドライ)230℃以上
(ウェット)155℃以上
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
(ウェット)155℃以上
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※混合不可。 鉱油系又はシリコーン系ブレーキ液との混合使用禁止。
※-40℃以下の外気温度では使用しないで下さい。
※品質に影響はございませんが、容器が変形している場合がございます。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
商品レビュー
2026-02-22
- 用途:
- 自動車整備
初めて使いましたが、何ら不満なく使えています。ただ缶が凹んでいるのも届く事もあるので、そのような時は凹みのあるものから使っています。今のところ缶が凹んで届いたものはフルード漏れはありません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 32722523
2026-03-11
- 用途:
- ブレーキメンテナンス
純正や他メーカーと褐色ないと思います。DOT4なのでバイクや車と使ってます。リピートしたいと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 32722523
2026-03-18
- 用途:
- バイクのブレーキオイル
農・林・水産業
バイクのブレーキフルード交換に使用しました。市販品と比べてもまったく遜色ありません。容量も多くお得です。
2026-02-26
- 用途:
- ブレーキフリュード交換
大木商店 様
普通に 乗るには 普通に 満足。
価格も安いので 1年に1度は交換している
- 対象商品:
- 32722523
2026-02-23
- 用途:
- 普通にブレーキ液交換
cantec 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
この透明感が好きで、いつもコイツを使っている。
もちろん性能には何ら問題はない。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 未開封の場合製造後、の有効期限教えてください。
- 回答:
- 未開封の場合の品質保証は製造日より3年となっております。
2024-03-22
- 質問:
- 二輪のバイク、スクーターにも使用できますか。
- 回答:
- ご使用になられるバイクの指定油脂が非鉱油系ブレーキ液(DOT3・OT4・DOT5.1)でございましたらご使用いただけます。
指定油種は車両取扱説明書、またはブレーキ液リザーバータンク蓋部に記載でご確認頂けると思います。
その際、使用されるブレーキ液のグレードは指定されたものに合わせて頂く事を推奨いたしております。
また、ご使用の際は継ぎ足しは避け抜き替えによる交換を推奨しております。
あわせてご注意点として非鉱油系ブレーキ液以外(DOT5または鉱油系等)の油脂が指定されている車両の場合は、抜き替えや混合を問わず、お問合せ頂きましたブレ気フルードはご使用いただく事は出来ませんのでご注意下さい。
2024-03-22
- 質問:
- 鉱油系またはシリコーン系フルードとの混合は禁止とありますが、交換は問題ないですか。
- 回答:
- 交換とのことでございますが、一般的には、もともとお使いの製品を完全には除去できないと思われます。
少しでも混ざるとエンジンのゴムカップに影響する可能性がございますので、ご使用をお控えください。
2024-03-22
- 質問:
- DOT4のブレーキオイルの色はどの様な感じですか。
- 回答:
- 黄色がかっているのが標準色になっております。
2024-03-22