水抜き剤 ガソリン用
(288件のレビュー)特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。
燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
用途自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤
適合車ガソリン車
成分イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤
使用方法ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
商品レビュー
2026-02-27
- 用途:
- 自動車整備
卸売・小売業
いつも定番で購入しています。気休め程度かもしれませんが、ガソリンタンクの腐食防止を考えて定期的に入れております。
2026-01-22
- 用途:
- 塗装作業時
サービス業
中身がほぼIPAなので脱脂用に使っています。正規の方法ではないのであくまでも自己責任となりますが少量安価で助かっています。
2026-01-25
- 用途:
- 車両の整備
自動車・二輪車・自転車関連業
毎年、冬が終わる頃に入れています。
錆粉の発生が抑えられていると思います。
- 対象商品:
- 33051365
2025-12-10
- 用途:
- ガソリンタンクの水抜きに使用しました
蘭 様
(農・林・水産業)
使用した結果 マフラーの排気の口から、思ったよりも水が出ているので、満足できる商品だと思います。
- 対象商品:
- 33051365
2025-12-06
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス
その他業種
モノタロウの商品に限った話ではないが、どこの水抜き剤でも、効果があるかどうかが実感出来ないのが現状だと思う。入たら安心!の気持ちの問題解決商品かと!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 33051365
2025-09-19
- 用途:
- 昭和32年の鉄ガソリンタンクに使用
岡田タクシー 様
(運輸・通信業)
古い鉄タンクなのでキャブに錆入らないように購入(4ストだがガソリンに2ストオイルとバルブシート保護剤とこれを混ぜていれてる)。
2026-02-03
- 用途:
- 除雪機に使用。
タンク内に錆が出来たので使用。今のところ問題なし。
安いのがいいですね。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 何年ごとに入れればよいですか。
- 回答:
- 半年に1度ほどのペースで、ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してご使用お願いいたします。
2023-11-27
- 質問:
- 防錆剤1%未満で配合されているようですが、防錆剤の成分を教えて下さい。
- 回答:
- 防錆剤の具体的な成分につきまして詳細なデータを公開しておりません。
2023-11-27