日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


LLC (クーラント・不凍液)

LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ
(504件のレビュー)

最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。

用途エンジン冷却液 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※希釈しないで原液のままご使用ください。
「飲用不可」人体に害があるため飲まない事。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74858086 - 1本(2L) ブルー ブルー 2 ポリ容器(ノズル付)
989
1,088 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
45535271 - 1箱(20L) ブルー ブルー 20 バッグインボックス(コック付)
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
74858113 - 1本(2L) ピンク ピンク 2 ポリ容器(ノズル付)
849
934 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
45535287 - 1箱(20L) ピンク ピンク 20 バッグインボックス(コック付)
7,998
8,798 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 400 / 税込 440
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 504
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-06
用途:
クーラント交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ちまちまホームセンターのクーラントを買っては継ぎ足してきたが、ばかばかしくなったので20Lで購入

ノズル付きなのはいいが、注いでいると漏れてくる。
どこから漏れているのかは不明。
注ぎ先はホームセンターで買ったクーラントの空容器。
サイズがぴったりで手を放しても落ちないレベル。でも漏れる。

わけわからん。
まぁ取り扱い停止になってるし、急遽必要になったときにすぐ使えたからまぁいい。

2026-03-29
用途:
車の定期メンテナンス
その他業種

リピート買いです。長寿命クーラントがこの価格で購入できるのでコスパ良しです。水で希釈する必要がなく、また従来のクーラント車にも使えるので重宝しています。

1人が参考にしています
2026-03-01
用途:
冷却水の入れ替え
サービス業

ブルーが指定の冷却水のクルマでしたが
いろいろあって緑が混ざった状態で使ってました。
今回、サーモスタッドの交換を機に全量をブルーに入れ替えました。
ホムセン他で価格をみると結構イイ価格帯の冷却水だとわかりました。
モノタロウブランドは安価で口コミも良く購入を決めました。
2リットル×2パックを購入しましたが注ぎ用のノズルも付属で親切ですね。

3人が参考にしています
2026-06-14
用途:
自動車整備用
製造業

我が家のHV車がそろそろ交換時期になって来たので交換用に購入しています、十分な商品と信じています。

対象商品:
45535287
2026-06-09
用途:
ハイブリッド冷却水

メーカー製との差を感じる事は無いので
必要十分です。付属のノズルも容器に取付しやすく
溢れることなく交換出来ました。

2026-05-04
用途:
ジムニーJB64W
製造業

新車から7年経過したジムニーJB64W(AT車)用に2L×2本使用しました。リザーブタンク内も入れ替えして0.3Lほど残るちょうど良い量でした。MT車はATよりも0.2L多く入るらしいですが2本で足りるかと思います。

対象商品:
74858086
2026-05-16
用途:
バイクメンテナンス用に
医療・福祉・介護関連業

問題なく使用できました。価格も安く購入しやすくて良かったです。容器がデザインが色違いで同じなのではっと見ては確認出来ないので、色違いを複数使わられる方は不便かもです

対象商品:
74858086
2026-05-02
用途:
バイクのクーラント交換
自動車・二輪車・自転車関連業

マグザムのクーラント交換に使用しました。規定量は1200ccなので残った800ccは古いクーラント排出後に内部洗浄を兼ねて通し用として使用しました。安価なので他のバイクのメンテナンスにも使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
輸入車に使用可能ですか。
回答:
ご使用は可能ですが、海外製のクーラントは成分が異なり混ざると変質を起こす可能性がございます。
交換の際は前液に純正LLC等の海外製のクーラントが使用されている場合は、全量交換して頂くようお願いいたします。
2023-10-23
質問:
大型トラックにも使用可能でしょうか。
回答:
乗用車向けのスーパークーラントのため、大型トラックのようなディーゼルエンジン車の場合は熱負荷が大きいため、使用の推奨はしておりません。
2023-10-23
質問:
コックは付属していますか。
回答:
コックは付属しています。
2023-10-23
質問:
次回交換までの使用年数、距離の目安を教えてください。
回答:
5年又は10万kmを目安に交換となります。
2人が参考にしています
2023-10-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2人が参考にしています
2022-06-09
すべてのFAQを表示する