ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(21件のレビュー)酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
密度(g/cm3)0.892(15℃)
流動点(℃)-27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数100
APIGL-5相当
SAE80W-90
ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(20L)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 45528859
2026-04-10
- 用途:
- 農機のギヤボックス内、オイル交換。
農・林・水産業
使用時間が少ない為、3年間ギヤオイル交換せず交換。だいぶ汚れ有り交換で安心した。使用上問題なしで開けやすかった。
1人が参考にしています
2026-01-05
- 用途:
- ミッションオイル交換
松尾農場 様
(農・林・水産業)
臭い匂いもしないオイル。今回、運搬機に使用しました。容器の密封栓が千切れそうだったのでカッターで介助して事なきを得ました。
75w80 GL4のラインナップが欲しいですね。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 45528859
2025-10-28
- 用途:
- 重機デフ、等に使用
建設業・工事業
値段が安く、粘度も相応で、入れ替え1カ月経ちます。
何の問題もありません。
値段が安いんで決まりです。
1人が参考にしています
2026-05-27
- 用途:
- 部品交換
有限会社 太田ペイント塗装 様
(建設業・工事業)
トラクターのオイル交換時に使用しました。
お値段以上に良いものでした。
2026-02-26
- 用途:
- ギヤーオイル注入時
ひの農園 様
(農・林・水産業)
注入口ォもう少し端にしてください、まったく使いにくい
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
2025-04-06
- 用途:
- 農機具の整備
自動車・二輪車・自転車関連業
オイルをジョッキに注ぐ際は、台の上に容器を乗せ、注ぎ口を上にして注いでください。 注ぎ口が下だと空気を吸ってドポドポしてしまい、飛び散ったり溢れたりしてしまいます。 容器には問題無く、やり方の問題です。
7人が参考にしています