すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ
(1件のレビュー)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付けが出来ます。

用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など 仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品) ブラック 材質(本体)EPDMスポンジ 使用温度範囲(℃)-30~80 硬さ5(JIS K7312 タイプC) 粘着剤アクリル系 粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板) 熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2) テープあり RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※物性データは厚み5mmスポンジ板の試験データであり、規格値ではありません。
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
長さ(m)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64102556 3t×5mm×10m 5 3 10
2,798
3,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102565 3t×10mm×10m 10 3 10
2,898
3,188 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102581 3t×15mm×10m 15 3 10
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102590 3t×20mm×10m 20 3 10
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102599 3t×25mm×10m 25 3 10
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102608 3t×30mm×10m 30 3 10
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102617 3t×50mm×10m 50 3 10
4,298
4,728 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102626 5t×5mm×10m 5 5 10
2,798
3,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102635 5t×10mm×10m 10 5 10
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102651 5t×15mm×10m 15 5 10
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102660 5t×20mm×10m 20 5 10
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102669 5t×25mm×10m 25 5 10
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102678 5t×30mm×10m 30 5 10
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102687 5t×50mm×10m 50 5 10
4,698
5,168 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102705 10t×15mm×10m 15 10 10
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102730 10t×25mm×10m 25 10 10
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102739 10t×30mm×10m 30 10 10
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102748 10t×50mm×10m 50 10 10
5,798
6,378 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102766 15t×15mm×10m 15 15 10
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102791 15t×30mm×10m 30 15 10
4,998
5,498 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102800 10t×10mm×2m 10 10 2
809
890 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102809 10t×20mm×2m 20 10 2
939
1,033 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
64102818 10t×30mm×2m 30 10 2
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途:
隙間補修
製造業

外壁土台と犬走りに隙間が出来たため同品を詰め込み塞ぐ修理を行い見た目も良い感じにしあがりました。 粘着剤の有り無しを選べる商品だと良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。