防塵防水デジタル温度計

防塵防水デジタル温度計 モノタロウ 防塵防水デジタル温度計 モノタロウ 防塵防水デジタル温度計 モノタロウ 防塵防水デジタル温度計 モノタロウ 防塵防水デジタル温度計 モノタロウ 防塵防水デジタル温度計 モノタロウ 防塵防水デジタル温度計 モノタロウ
(2件のレビュー)

●防塵防水仕様(IP67適合)、水丸洗い可能、清潔
●オートパワーオフ機能付き
●プローブ先端は極細温度センサーを使用、中心温度測定に便利

用途
食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広く対応
中心温度、冷凍・解凍の温度管理
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 電源CR2032コイン電池×1個(別売) 測定範囲(℃)-50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×15×31 精度(℃)-21~-50(±3.5℃)、-20~150(±1℃)、151~300℃(±3.5℃) 最小目盛0.1℃ 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.5mm×131.5mm、プローブ先端Φ1.8mm 温度表示方式デジタル 防水性IP67 内容量1個
取扱説明書: (1.1MB)
注意
※用途以外での使用おやめください。
※高温(100℃)以上での測定は1分以上おやめください
※強い静電気や電磁波(IH調理器や電子レンジなど)に近付けないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59656165 -
1,898
2,088 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-20
用途:
湯煎温度の確認
飲食業

食品用の湯煎機の温度確認に使ってます。機械のサーモスタット設定では振り幅が広いので、最低保持温度の確認をしますが、防水ですし見やすくて丁度いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
59656165
2026-04-26
用途:
圃場の地温計測
船山ふとん店 様

普通に使えます。防水なのがいいですね♪
先端のキャップの取り外しが固めなのと電池の蓋を外した時にパッキンがポロッと取れたので紛失に気をつけたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。