3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100
(10件のレビュー)高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。※洗えないタイプ。取り換えの目安は、約1日です。
安全保護具 の新着商品
商品レビュー
2024-11-15
- 用途:
- 就寝時
何度もリピート購入しています。3M社製なので装着感は問題ありません。とにかく1円でも安く販売してくれると助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 52697488
2024-02-08
- 用途:
- 作業時、睡眠時
サービス業
市販されている耳栓のほとんどを試しましたが、耳の奥までしっかりフィットさせた時の遮音性は一番良いと感じました。
高音、低音ともに相当な遮音性があります。