在庫限りセール


丁番

丁番 アトムリビンテック 丁番 アトムリビンテック 丁番 アトムリビンテック 丁番 アトムリビンテック 丁番 アトムリビンテック
(6件のレビュー)

お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
寸法A1(mm) 寸法A2(mm) 寸法A3(mm) 寸法A4(mm) 寸法C(mm) 寸法J(Φmm) 寸法L(mm) 寸法L1(mm) 寸法L2(mm) 寸法P1(mm) 寸法P2(mm) 寸法P3(mm) 寸法P4(mm) 寸法T(mm) 寸法W(mm) 寸法W1(mm) 寸法W2(mm) 付属品 サイズ 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09416513 フオーリングヒンジ 1個 - - - - - - - - - - - - - - - - - (カップ)6ナイロン/白色
(ハネ)亜鉛合金/ニッケルメッキ
- - (カップ)白色
500
379
アウトレット
417 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09416513
2023-05-01
用途:
家具の補修

もともと使用されていた金具が破損したので同じようなものを探していたのですが、ホームセンターでもなかったのですが、たまたまモノタロウで見つかったので即購入。
前のはヒンジ部分がプラスチックだったのでここで破断したのですが、今回のは鉄なので丈夫そうです。

対象商品:
09416504
2022-02-19
用途:
30年以上前のリビングボードに使用
その他業種

孫(2歳児)が遊びに来た時に、寄り掛かったところ破損してしまい(経年劣化していた)ホームセンターに無く、ネットで色々調べモノタロウさんにたどり着きました。ほぼほぼ同じ形ですが、閉めるときに若干ズレがあり、硬い感じです。が、十分な品物でした。価格もリーズナブルです。ただ、商品よりも送料が高い(といっても500円ですが)為、他の物(マスクや延長コード)もついでに購入し送料無料にしました。

対象商品:
09416504
2021-01-09
用途:
食器棚の修理
その他業種

フォーリングヒンジの存在を当初知らなかったが、購入してよかった。入手後ただちに取り付けて修理した。

1人が参考にしています
対象商品:
09416504
2020-06-10
用途:
AVラックの破損丁番の交換

プラスチック部品と金属の丁番で、同型でないと交換が難しい形だったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09416504
2019-11-02
用途:
同種製品の不良取り換え
その他業種

同種製品が経年によりガタついていたものを、本製品に取り換えた。
*形・寸法は全く従前の物と同じだったが、軸部で従前のものは閉じた時の扉厚みを干渉しないよう5mmスライド部分が有ったが無かったので扉の先端を3mm程カットの加工を要した。

対象商品:
09417283
2018-09-08
用途:
20数年前のテレビボードの修理
その他業種

20数年前のテレビボードの丁番不良で扉が閉まらなかった。
ボードは日本製だが丁番は海外製で現在では取り扱い業者も無く、本商品が酷似して居たため購入した。
一部、暑さが1mm足りないが形状、取り付けネジ位置は酷似して居たため1mmのアルミ板を加工して修理完了。
本当に助かりました、有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。