在庫限りセール


ステンレス ハンガーユニットSQ型 43mm×43mm

ステンレス ハンガーユニットSQ型 43mm×43mm 水本機械製作所

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9729 質量(g)68 寸法L(mm)43 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)26 寸法A(mm)47 寸法B(mm)25 寸法D1(mm)2.0 寸法D2(mm)6 寸法W(mm)43 寸法W1(mm)21.5 使用荷重(kN)0.15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10256112 B-862
1,600
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。