在庫限りセール


インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品

インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機 インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機
(1件のレビュー)

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
出力電圧(V)
適合モータ容量(kW)
冷却方式
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62837156 FR-A840-2.2K-1【ワケあり】 1台 ※理由あり(未使用・未開封) (定格入力 交流電圧・周波数)3相380~500(50Hz/60Hz) 3相380~500 2.2 強制風冷
368,000
95,900
アウトレット
105,490 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01048854
2017-05-29
用途:
プレス機械の回転変更

金額が安くて満足しています。初めて使用したので耐久性はまだわからない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07