在庫限りセール


ロッドエンド ジョイント

ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
(13件のレビュー)

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。
ピンとワッシャーが組込んであります。

材質SUM24L 形状ジョイント部:正方形 タイプロッドエンドY型 種類ロッドエンドジョイント 表面処理ユニクロメッキ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07082031 Y-24 50 25 50 100 25 50 M24×1.5
9,400
7,298
アウトレット
8,028 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07081952
2024-02-02
用途:
機械のメンテナンス時

オートバイ用として安価で強度もあり大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07081986
2023-10-23
用途:
扉の留め金の平行回転の部分に利用しています。
三海技研工業株式会社 様 (製造業)

自分で同じようなものを作成すると、時間がかかり、頑固なものになってしまうので、
重宝しています。

対象商品:
07081977
2023-04-13
用途:
750ssのチェンジペダルに
その他業種

なかなか良い感じです。また使用したいです。
作りもしっかりしてます

3人が参考にしています
対象商品:
07081943
2021-04-28
用途:
船の部品
その他業種

船部品は高額で安価なものを探していたらありました。耐久性はわかりませんが安いのである程度使用して壊れてもいいかと思います

対象商品:
07081943
2021-05-31
用途:
バイク用部品取付
本田真司 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ロッドエンドジョイントT-5と連結して使用満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
07081934
2020-08-15
用途:
水中でのヒンジとして使用
製造業

同時にT-4とセットで購入しました。水中でのバルブのハンドルの操作用に使用しますが、
SUS304またはSUS316製があればよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07081952
2020-05-17
用途:
オートバイのシフトペダル加工

トライアル車を通勤に使いのでシフトペダルの位置を加工する予定。

対象商品:
07081952
2019-06-22
用途:
バイクのリヤマスターシリンダー
卸売・小売業

ドゥカティMS4のブレンボリヤマスターシリンダーのリンクに使用しました。バックステップからノーマルに戻す時にリンクがポキ!ロッドもステンレスのm6ボルトで自作しました。ピッタリしっくりしました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。