在庫限りセール


ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ

ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ 大阪魂 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ 大阪魂
(3件のレビュー)

仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状ストレートブッシュ薄肉タイプ 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
肉厚t(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08000273 STB-081010 10(+0.015~+0.006) 8(+0.028~+0.013) 1.0 10(-0.1~-0.3)
529
アウトレット
582 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08000264
2018-03-07
用途:
3Dプリンターのメンテナンス

普通に使え、性能は問題有りません。もう少し長さのバリエーションが増え、且つもう少し廉価であれば有り難いです。

対象商品:
08000395
2017-05-08
用途:
バイクのステップのブッシュ

純正のブッシュが磨り減ってガタが出ていたため、こちらに交換しました。
もう少し安価だと良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08000307
2013-02-25
用途:
バイクに使用
ガレージ ハヤミ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄いのにしっかりとした作りになっているので満足です。
サイズの種類を多くするといいのではないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。