在庫限りセール


ハイパーフレックスカップリング MH形

ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。

種類ジョータイプ 標準偏差(mm)0.2 標準偏角(度)0.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボス径B(Φmm)
弾性体内径E(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08184377 MH-115【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 80 58 33 29 55 3(0~+1.0) 45 45 113 115 4600
22,660
1,698
アウトレット
1,868 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37187586
2024-05-15
用途:
追加工

商社で購入するよりも、割引クーポンを使うと安く買えたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。