在庫限りセール


スポット照明専用コンパクトコントローラ

スポット照明専用コンパクトコントローラ CCS(シーシーエス)

1台で常時発光、ON/OFF発光、ストロボ発光に対応
スポット照明HLV2シリーズ専用のコントローラー。
コンパクトサイズで、狭い場所への設置や省スペース化に最適。
調光値は100段階で設定可能。
電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。

付属品取扱説明書x1、マイナスドライバーx1 材質(本体)ABS 質量(g)100 規格(CEマーキング)EMC規格EN61000-6-2/6-4適合 使用温度(℃)(屋内限定)0~40 消費電力7W(3Wスポット照明、調光最大駆動時) 出力電圧(V)(最大)DC7 入力電圧(V)DC24±10% 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 出力電流(mA)700 衝撃加速度490m/sec2、作用時間:30msec、回数:6方向に対して各3回 振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間 駆動方式定電流方式 過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 調光方式電流可変制御方式および発光時間制御 使用湿度(%RH)(屋内限定)20~85(結露なきこと) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29965276 CC-PJ-0707
オープン
21,980
アウトレット
24,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。