在庫限りセール


多機能筆記具 Wアクション PNOVA

多機能筆記具 Wアクション PNOVA プラチナ万年筆

シャープペンシル0.5mm と低粘度インクでスムーズ筆記のサラボボールペン黒・赤の3機能を装備し、切り替え機構は 分かりやすくフォーマルなスタイルを可能にするキャップ左右回転メカニズムを採用しています。パールリッチ仕上げの3機能 複合筆記具で、最新低粘度サラボインクを採用した価値ある新商品です。

方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式 材質胴軸・後軸:アルミにマットパール塗装、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、天冠、天リング:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)143.2 質量(g)21.5 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)12.2 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)、低粘度油性インク インク油性インク 色数2色+シャープペン 替え消しゴムケシゴム-100BN 商品タイプ本体 パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19884516 MWB-2000H 1 シャドーブラック
2,000
1,698
アウトレット
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07