在庫限りセール


LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック) LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。

用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 質量(g)96 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 明るさクラス500 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 配光タイプ拡散 内容量1個
注意
※専用の器具でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68757906 LLD2000MVCE1【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 温白色 531 5.0 LED GX53-1
5,300
1,898
アウトレット
2,088 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。