在庫限りセール


両頭ビット(黒金・2本組)

両頭ビット(黒金・2本組) フジ矢 両頭ビット(黒金・2本組) フジ矢 両頭ビット(黒金・2本組) フジ矢 両頭ビット(黒金・2本組) フジ矢 両頭ビット(黒金・2本組) フジ矢 両頭ビット(黒金・2本組) フジ矢 両頭ビット(黒金・2本組) フジ矢

ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。
硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。

用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。 先端寸法(mm)6.35 両頭機能両頭 内容量1セット(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25202207 5102-65-BG 65 28 (+)1
840
539
アウトレット
593 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。