在庫限りセール


ラッシングベルト(フラットフック)

ラッシングベルト(フラットフック) オーエッチ工業 ラッシングベルト(フラットフック) オーエッチ工業 ラッシングベルト(フラットフック) オーエッチ工業

このタイプは、バックル本体およびハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。

用途小型トラック用荷締機 仕様コンパクトハンドル トラスコ品番370-5561 質量(kg)1.4 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)19600 使用荷重(N)3920 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベルト色
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12664675 LBR300 FA10-40FA【ワケあり】 ブルー シボリ縫製(アイ・ワッカ) 35 2 1 4 5 400 -
9,155
5,598
アウトレット
6,158 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。